Beli kukko huruf ketok 7mm 1set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KUKKO Huruf KetokDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok> Standard ukuran 1.5mm - 20mm> Huruf Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KUKKO Angka KetokDeskripsi:KUKKO Angka Ketok dengan fitur:> Standard ukuran: 1.5mm - 20mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Stamping Number K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- TEKIRO Number Punch (Ketok Angka)Deskripsi:TEKIRO Nomor Ketok 1.5mm Merupakan alat untuk membentuk Nomor atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx6mmFungsi : Untuk Mencetak angka pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- KUKKO Huruf Ketok MirrorDeskripsi:KUKKO Huruf Ketok (Mirror) dengan fitur> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- KUKKO Angka Ketok (Mirror)Deskripsi:KUKKO Angka Ketok (Mirror) dengan fitur:> Mirror 1mm - 8mm> Angka Ketok (Stamping Number)> Writing K-101 (ZR-BR) Finishing K104-Z, Pointed with sight edge made in Germany
- Senator Letter PunchesDeskripsi:- Standard quality, with strength up to 800N/mm2. - Hardness at the engraving: 58 - 60HRC. - Type of characters according to DIN 1451.- No. of Pieces : 27pcs- Set Description : Letters A-Z
- TRUSCO Number Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deep and the shank is also thick, so beautiful letters are engraved, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Content: Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
- Set of Contents: 10
- monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set)Deskripsi:It is a great deals with alphanumeric characters, symbols and a large capacity of 110 books.Up to 8 letters can be inserted with a special holder.atribut:
- Set Contents: Blank (blank) x 5 E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 x 4 each, A, I, L, N, O, R, S, U x 3 each , B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・(point) x 2 each, Q・V・Y・Z・&・#・☆ x 1 each Holder x 1 Hex wrench x 1
- Hardness: Engraving: HRC40, Holder: HRC50
- Material: Engraving: Nickel alloy (quenched), Holder: S45C (quenched)
- Character Height (mm): 5
- Hex Width Across (mm): 3
- Type of Letter: Alphanumeric characters and symbols
- KRISBOW Ketok HurufDeskripsi:Punch Letter 10mm adalah alat yang digunakan untuk stamping huruf pada benda kerja. Alat ini berbentuk batang dengan uj ung berbentuk profil yang dibutuhkan. Untuk menggunakan alat ini diperlukan martil untuk mengetok hingga terbentuk profil yang dibutuhkan. Alat ini biasa diketok sekali saja, apabila dilakukan pengetokan dua kali maka hasil yang dibentuk tidak sempurna. Ketok huruf ini mempunyai dimensi 13.5x5x8cm dengan ukuran 10mm. Ketok huruf sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Punch Letter
- Material: Steel
- TRUSCO Alphabet Marking Punch SetDeskripsi:The engraving is deeper than other companies' products, the beautiful letters are stamped because the shank is also thick, it is a very long-lasting stamp.atribut:
- Minimum Dimension: 10mm
- Content: A to Z
- Material: Carbon Steel (S45C)
- Set of Contents: 27
- Trodat Stempel Tanggalatribut:
- Frame: Metal
- PRYOR Letter Punch Set A-ZDeskripsi:Version:Made of hard and tough steel with particularly precise machine engraving and depth tolerance; accurately centred. Calibrated shank, through hardened. Striking head enhancement for safe working. Supplied in a plastic case.High performance precision punches, chemically nickel-plated, very long service life.Normal script; i. e. the punched character can be read directly on the component.Application:For punching into materials with a strength up to 1200 N/mm2.Spare part:Individual number punches under No. 085411 size font height/number, e. g. No. 085411 size 3/1.Individual letter punches under No. 085431 size font height/character, e.g. No. 085431 size 3/A.Note:Other hand and machine punches of all types, such as punches with a company’s logo etc., are available on request.atribut:
- Character Height: 10 mm
- Overall Length: 89
- Shank Thickness: 14.3
- Containt: 27 pcs
- American Tool Set Mata Kunci Sok Impact Truk 1inch (Mata Sock Impact)atribut:
- Size Contents: Square: 17,19,20,21 mm; Hexagon: 33,35,38,41 mm
- Number of Item: 10 pcs
- GENIUS Impact Bit HolderDeskripsi:Quality you can trust: Genius Tools impact sockets, impact bits and impact bit sockets are made for professionals and serious tool users. We offer bit sockets and impact bit sockets. One in chrome vanadium and one in chrome molybdenum. Our multi-step manufacturing process ensures that our tools meet ANSI specs.Our bit sockets come in drive sizes between 1/4inch to 1/2inch and out impact bit sockets come in drive sizes between 3/8inch and 1inch. All of our bit sockets come in multiple lengths and multiple tip configurations.atribut:
- Material: Chrome Molybdenum Steel
Daftar Harga kukko huruf ketok 7mm 1set Terbaru October 2026
| KUKKO Huruf Ketok | Rp999.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok) | Rp229.900 |
| KUKKO Angka Ketok | Rp359.900 |
| TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf) | Rp159.900 |
| TEKIRO Number Punch (Ketok Angka) | Rp53.900 |
| KUKKO Huruf Ketok Mirror | Rp1.699.900 |
| KUKKO Angka Ketok (Mirror) | Rp489.900 |
| Senator Letter Punches | Rp1.299.900 |
| TRUSCO Number Marking Punch Set | Rp219.900 |
| monotaro 110 pcs Typing Punch Set with Holder (Alat Ketok Set) | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qrP101003963-2.jpg)

/bzP101000431-2.jpg)
/c0P101000432-2.jpg)

/P102121030-1.jpg)


/drP102234495-5.jpg)






/P102089699-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)